Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 6mm x 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 6mm x 50m
Produktbild zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 6mm x 50m
Skizze zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 6mm x 50m
Skizze zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 6mm x 50m
Anwendungsbild zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 6mm x 50m
Anwendungsbild zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 6mm x 50m
Symbol zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 6mm x 50m
LOGO zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 6mm x 50m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 6mm x 50m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 6mm x 50m
Artikel-Nr.:
     3145-110666110
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     315844
EAN/GTIN:
     4025109082111
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
pe rundschnur ø 6mm x 50m
Illbruck Rundschnur PR102 geschlossenzellig 6mm x 50m

Geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyethylenschaum nach DIN 18540.
Diese Rundschnur dient zur Hinterfüllung von Baudehnungsfugen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtungen etc. im Innen- und Außenbereich.

Produktvorteile:
  • Polyethylenschaum
  • geschlossenzelliges Schaumstoffprofil, nach DIN 18540
  • B2 (normalentflammbar), geprüft nach DIN 4102 Teil 1
  • wasserabweisend


Die nach DIN 18540 geschlossenzellige illbruck PR102 PE-Rundschnur dient als wasserabweisende Hinterfüllung für auf dauerhafte Funktion ausgelegte Fugen. Die jeweiligen Dichtstoffe bekommen so eine ideale Form zur optimalen Bewegungsaufnahme und zu effizientem Materialeinsatz.

Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
ø:
6 mm
Verpackung:
Endlosware
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Marke:
Illbruck
Länge:
50 m
Type:
PR102
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur 6mm, dichtungsrundschnur illbruck, Dichtschnur, Fugenschnur, Hinterfüllmaterial, Hinterfüllschnur, Silikonierschnur, Silikonschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,234*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.