Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Red Bearing Wälzlagerfett 400 g Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Red Bearing Wälzlagerfett 400 g Kartusche
Produktbild zu STALOC Red Bearing Wälzlagerfett 400 g Kartusche
LOGO zu STALOC Red Bearing Wälzlagerfett 400 g Kartusche
Technisches Datenbaltt zu STALOC Red Bearing Wälzlagerfett 400 g Kartusche
Technisches Datenbaltt zu STALOC Red Bearing Wälzlagerfett 400 g Kartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110661032
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     SE RC-14
EAN/GTIN:
     9002736610325
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
STALOC Red Bearing Wälzlagerfett 400 g Kartusche

Ideales Spezialfett für die industrielle Instandhaltung mit hoher Temperaturbeständigkeit

Dieses Spezialfett ist für einen breiten Einsatzbereich und eine hohe Druckbelastung konzipiert. Es verfügt über eine äußerst hohe Notlaufschmiereigenschaft und verlängert dadurch die Lebensdauer der behandelten Teile (Wälzlager, Kugellager, etc.).

Produktvorteile:
  • hohe Temperaturbeständigkeit (bis +140 °C)
  • sehr gute Notlaufschmiereigenschaft
  • größtmögliche Betriebssicherheit bei ungünstigen Bedingungen
  • verhindert Korrosion
  • ist resistent gegen viele Säuren und Chemikalien
  • lange Nachschmierintervalle
  • universell einsetzbar
  • mit anderen Fetten mischbar

Anwendungsgebiete:
  • Eisenbahnen und Kräne
  • Textilmaschinen und Maschinenbau
  • Kraftwerke und Papierfabriken
  • bei allen Wälz- und Gleitlagern


Weitere Informationen:
Verpackung:
Kartusche
Inhalt:
400 g
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +140 °C
Farbe:
rot
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE
Marke:
Staloc
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, Fett, Fettkartusche, Schmierfett, Wälzlagerfett, Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.