Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Mehrzweckfett-Kartusche Inhalt 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PRESSOL Mehrzweckfett-Kartusche Inhalt 400 g
Produktbild zu PRESSOL Mehrzweckfett-Kartusche Inhalt 400 g
LOGO zu PRESSOL Mehrzweckfett-Kartusche Inhalt 400 g
Artikel-Nr.:
     3145-110661031
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12511
EAN/GTIN:
     4103810125065
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
PRESSOL Mehrzweckfett-Kartusche Inhalt 400 g

Zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei hohen Belastungen.
Wasserbeständig und säurefrei.

Anwendungsgebiete:
Universelles Fett für viele Einsatzbereiche. Es eignet sich für Schmierstellen an Nutzfahrzeugen, Land- und Baumaschinen, Gleit- und Wälzlagern uvm..

Weitere Informationen:
Marke:
Pressol
Inhalt:
400 ml
Länge:
240 mm
ø:
52 mm
Verpackung:
Kartusche
Farbe:
Beige
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +120 °C (für dauergeschmierte Lager von -30 °C bis +80 °C)
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, pressol mehrzweckfett, lagerfett, Allzweckfett, Fettkartusche, Korrosionsschutzfett, Pressolfett, Staucherfett, Stauchfett
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
393
20
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,15*
1
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,47*
2 Tage
393
1
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,48*
3 Tage
338
1
€ 4,79*
ab € 3,19*
€ 4,69*
Lager 3145
324
1
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12676956
€ 100,28*
Zubehör
Pressol
SET
€ 29,49*
Zubehör
Pressol
12630
€ 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.