Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Primer-210 1000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Primer-210 1000ml
Produktbild zu SIKA Primer-210 1000ml
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu SIKA Primer-210 1000ml
Technisches Datenbaltt zu SIKA Primer-210 1000ml
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110640131
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     155721
EAN/GTIN:
     7612894884722
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
SIKA Primer-210 1000ml

Transparenter Voranstrich zur Haftverbesserung von Sikaflex und Sikasil Dicht- und Klebstoffen auf verschiedenen Substraten

Anwendungsgebiete:
Transparenter Voranstrich bei der Verwendung von Sikaflex und Sikasil Produkten. Haftet auf vielen Metallen wie Aluminium und verzinkten Stahl sowie Buntmetallen. Zur Verbesserung der Haftung von Sikaflex Dicht- und Klebstoffen anwendbar.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Weitere Informationen:
Viskosität:
7 mPa·s
Farbe:
farblos - gelblich
Verpackung:
Dose
Inhalt:
1000 ml
Marke:
Sika
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Type:
210
Weitere Suchbegriffe: sika primer 206g+p 1000ml, adhesion primer, sika haftvermittler, Sikabond, Sikaflex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 64,48*
€ 81,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,14*
€ 104,78*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.