Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Primer-210 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Primer-210 250ml
Produktbild zu SIKA Primer-210 250ml
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu SIKA Primer-210 250ml
Technisches Datenbaltt zu SIKA Primer-210 250ml
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110640130
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     425365
EAN/GTIN:
     7612894895896
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
SIKA Primer-210 250ml

Transparenter Voranstrich zur Haftverbesserung von Sikaflex und Sikasil Dicht- und Klebstoffen auf verschiedenen Substraten

Anwendungsgebiete:
Transparenter Voranstrich bei der Verwendung von Sikaflex und Sikasil Produkten. Haftet auf vielen Metallen wie Aluminium und verzinkten Stahl sowie Buntmetallen. Zur Verbesserung der Haftung von Sikaflex Dicht- und Klebstoffen anwendbar.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Dose
Farbe:
farblos - gelblich
Viskosität:
7 mPa·s
Inhalt:
250 ml
Marke:
Sika
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Type:
210
Weitere Suchbegriffe: sika primer 206g+p 250ml, adhesion primer, sika haftvermittler, Sikabond, Sikaflex
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 40,46*
€ 52,15*
8 Tage
11
pro Stück
€ 6,99*
ab € 60,21*
€ 75,17*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 255,67002*
€ 302,71002*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.