Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Primer-207 250ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Primer-207 250ml schwarz
Produktbild zu SIKA Primer-207 250ml schwarz
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu SIKA Primer-207 250ml schwarz
Technisches Datenbaltt zu SIKA Primer-207 250ml schwarz
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110640122
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     417302
EAN/GTIN:
     7612894858136
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
SIKA Primer-207 250ml schwarz

Pigmentierter Voranstrich für Sikaflex PU-Kleb- und Dichtstoffen auf Glas, keramikbeschichtetem Glas, Kunststoffen, diversen Metallen sowie für die Ausbesserung von kleinen Lackschäden.

Anwendungsgebiete:
Sika® Primer-207 ist ein schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich, welcher speziell als Vorbehandlung von Haftflächen vor der Verklebung mit Sika® Polyurethan Kleb- und Dichtstoffen formuliert wurde. Dieser Haftvermittler kann ohne vorhergehenden Aktivierungsschritt hervorragende Haftung auf zahlreichen Substraten ermöglichen. Vereint eine kurze Ablüftzeit mit schnellem Haftungsaufbau.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Dose
Farbe:
schwarz
Marke:
Sika
Inhalt:
250 ml
Type:
207
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
104
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,83*
€ 54,83*
10 Tage
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 67,56*
€ 84,17*
21 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 219,53004*
€ 251,03004*
6 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 222,60*
€ 251,16*
5 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 223,26222*
€ 251,16222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sika
492763
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.