| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110637800 Herst.-Nr.: 45544 EAN/GTIN: 9002588455440 |
| |
|
| | |
| SCHULLER Glasfaser-Gewebeband 48 mm x 90 mSelbstklebendes reißfestes Glasfaser-Gewebeband zum Reparieren von Rissen und Löchern. Besonders geeignet zur Verspachtelung der Stöße von Gipskartonplatten im Trockenbau. Produktvorteile:- reißfestes Glasfasergewebe zum Reparieren
- selbstklebend,
- für Gipskartonplatten
- Sanierungsband für Risse und Löcher
- überspachtelbar, tapezierbar
Anwendung:Vor der Verwendung des Glasfaserbandes muss der Untergrund staub- und fettfrei sein. Anschließend das Fugenband anbringen und leicht andrücken. Nun kann mit der Spachtelmasse eine Schicht über das Fugenband aufgetragen werden. Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 90 m | Bandbreite: | 48 mm | Material: | Glasfasergewebe | Bezeichnung: | Gewebebänder | Ausführung: | Economy | Bandstärke: | 0,3 mm | Gewicht: | 62,7 g/m² ± 2,7 g/m² | Type: | Schuller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 24 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 8,84* | € 9,82* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,27* | € 11,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|