Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Weich-PVC-Klebeband 471 0,12mm x 50mm x 33m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu 3M Weich-PVC-Klebeband 471 0,12mm x 50mm x 33m blau
Produktbild zu 3M Weich-PVC-Klebeband 471 0,12mm x 50mm x 33m blau
LOGO zu 3M Weich-PVC-Klebeband 471 0,12mm x 50mm x 33m blau
Technisches Datenbaltt zu 3M Weich-PVC-Klebeband 471 0,12mm x 50mm x 33m blau
Artikel-Nr.:
     3145-110637227
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000028851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
3M Weich-PVC-Klebeband 471 0,12mm x 50mm x 33m blau

Ein Spezial-PVC-Band mit ausgezeichneter Flexibilität und ohne Klebstoffübertrag.

Produktvorteile:
  • Extrem dünnes, hochflexibles Vinylband.
  • Kein Kantenaufwurf beim Abdecken enger Kurven.
  • hohe Anschmiegsamkeit und gute Abriebfestigkeit
  • resistent gegen viele Lösungsmittel

Anwendungsgebiet:
Für Mehrfarben- und Designlackierungen, Abdeckungen von Scheibengummis und Kunststoffteilen, zur Markierung, Dekoration und für galvanische Anwendungen.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
33 m
Farbe:
blau
Bandstärke:
0,12 mm
Temperaturbeständigkeit:
bis +75° C
Bezeichnung:
Abdeckbänder
Ausführung:
Premium
Material:
PVC
Kleber:
Gummi-Harz
Type:
471
Marke:
3M
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 17,55*
€ 28,31*
16 Tage
nicht lagernd
24
€ 6,95*
ab € 42,4975*
€ 47,6475*
1
€ 4,00*
ab € 32,46*
€ 51,66*
Lager 3145
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 63,88*
€ 68,97*
1
€ 3,50*
ab € 57,78*
€ 73,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.655,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.