Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Elastozellband TN126 12x4mm 20m schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Elastozellband TN126 12x4mm 20m schwarz
Produktbild zu Illbruck Elastozellband TN126 12x4mm 20m schwarz
LOGO zu Illbruck Elastozellband TN126 12x4mm 20m schwarz
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Elastozellband TN126 12x4mm 20m schwarz
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Elastozellband TN126 12x4mm 20m schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-110637029
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     329505
EAN/GTIN:
     4025109102956
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband illmod
Illbruck Elastozellband TN126 12x4mm 20m schwarz

Geschlossenzelliges Polyethylenschaum-Vorlegeband. Weichmacherfrei, elastisch und einseitig selbstklebend.

Anwendungsgebiete:
Dieses Band kann als Vorlegeband für elastische Dichtstoffe z. B. in der Glasfalzabdichtung verwendet werden sowie als Abdichtung von
Brüstungselementen und -platten. Ein weiterer Einsatzbereich ist als Nageldichtungsband im Bereich der Unterdeckbahnen.

Produktvorteile:
  • geschlossenzelliges Polyethylenschaum-Vorlegeband
  • weichmacherfrei
  • einseitig selbstklebend
  • sehr gute Klebkraft
  • leicht zu verarbeiten
  • als Nageldichtungsband geprüft


Weitere Informationen:
Bandlänge:
20 m
Bandbreite:
12 mm
Bandstärke:
4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
12x4mm scharz
Marke:
Illbruck
Type:
TN126
Weitere Suchbegriffe: fugenband, Einglasungsband, Türverglasungsband, Vorlegeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,92*
€ 8,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.