Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Elastozellband TN126 9x2mm 20m weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Elastozellband TN126 9x2mm 20m weiß
Produktbild zu Illbruck Elastozellband TN126 9x2mm 20m weiß
LOGO zu Illbruck Elastozellband TN126 9x2mm 20m weiß
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Elastozellband TN126 9x2mm 20m weiß
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Elastozellband TN126 9x2mm 20m weiß
Artikel-Nr.:
     3145-110637021
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     329515
EAN/GTIN:
     4025109102826
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband illmod
Illbruck Elastozellband TN126 9x2mm 20m weiß

Geschlossenzelliges Polyethylenschaum-Vorlegeband. Weichmacherfrei, elastisch und einseitig selbstklebend.

Anwendungsgebiete:
Dieses Band kann als Vorlegeband für elastische Dichtstoffe z. B. in der Glasfalzabdichtung verwendet werden sowie als Abdichtung von
Brüstungselementen und -platten. Ein weiterer Einsatzbereich ist als Nageldichtungsband im Bereich der Unterdeckbahnen.

Produktvorteile:
  • geschlossenzelliges Polyethylenschaum-Vorlegeband
  • weichmacherfrei
  • einseitig selbstklebend
  • sehr gute Klebkraft
  • leicht zu verarbeiten
  • als Nageldichtungsband geprüft


Weitere Informationen:
Bandlänge:
20 m
Bandstärke:
2 mm
Bandbreite:
9 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
9x2mm weiß
Type:
TN126
Marke:
Illbruck
Weitere Suchbegriffe: fugenband, fugendichtband 9mm, Einglasungsband, Türverglasungsband, Vorlegeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
700
100
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,0792*
€ 0,1199*
Lager 3145
423
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 4,26*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,26*
€ 5,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.