Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVT Vorlegeband 3x12mm x 25m grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu EVT Vorlegeband 3x12mm x 25m grau
Produktbild zu EVT Vorlegeband 3x12mm x 25m grau
LOGO zu EVT Vorlegeband 3x12mm x 25m grau
Technisches Datenbaltt zu EVT Vorlegeband 3x12mm x 25m grau
Artikel-Nr.:
     3145-110634007
Hersteller:
     EVT
Herst.-Nr.:
     5212-1-911255
EAN/GTIN:
     9002730945065
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
evt fugenband
EVT Vorlegeband 3x12mm x 25m grau

Feinzelliges PE-Band, das eine gute Alterungsbeständigkeit aufweist.

Produktvorteile:
  • zellengeschlossenes Polyethylenband
  • zur Abdichtung gemäß DIN 18545
  • einseitig selbstklebend
  • einfache Verarbeitung, da ohne Abdeckfolie
  • weichmacherfrei
  • gegen die gebräuchlichen Chemikalien beständig

Anwendungsgebiete:
Zur Einstellung der optimalen Fugendimensionierung bei der Fensterabdichtung, zur thermischen Isolation, Abdichtung von Brüstungselementen, zur Weichlagerung oder Polsterung von diversen Materialien.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Bandlänge:
25 m
Bandbreite:
12 mm
Bandstärke:
3 mm
Größe:
3x12 mm
Ausführung:
Premium
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: fugenband, Einglasungsband, Türverglasungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2714*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,3914*
€ 0,46577
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,3714*
€ 0,44197
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,3514*
€ 0,41817
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3414*
€ 0,40627
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
illbruck
329503
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.