Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m orange
Produktbild zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m orange
LOGO zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m orange
Technisches Datenbaltt zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m orange
Technisches Datenbaltt zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m orange
Artikel-Nr.:
     3145-110632002
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     C1384
EAN/GTIN:
     4021393002415
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m orange

Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen.

  • mit VDE-Prüfzeichen
  • erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10


Weitere Informationen:
Bandbreite:
15 mm
Bandstärke:
0,1 mm
Farbe:
Orange
Bandlänge:
10 m
Bezeichnung:
Isolierband
Ausführung:
Premium
Marke:
Coroplast
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, isolierband coroplast, elektroisolierband, isolierband orange, Baustellensicherheit, Coroplast 301
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
217
1
€ 9,70*
ab € 0,40*
€ 0,64*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,7814*
€ 1,2409*
Lager 3145
22
1
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 1,64*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.