Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti - Rutschstreifen signalgelb 25mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Anti - Rutschstreifen signalgelb 25mm
Produktbild zu Anti - Rutschstreifen signalgelb 25mm
Anwendungsbild zu Anti - Rutschstreifen signalgelb 25mm
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Artikel-Nr.:
     3145-110630017
Hersteller:
     KÜGELE
Herst.-Nr.:
     225 SIGNGELB
EAN/GTIN:
     9002618220314
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Anti - Rutschstreifen signalgelb 25mm

Sicherheit, die haften bleibt.
Selbstklebend, hochbelastbar und dauerhaft für Flächen wie Treppen, Leitern, Gänge, Trittflächen auf Maschinen etc.!
Poröse Untergründe wie rohes Holz, Beton (roh, versiegelt oder gestrichen), unglasierte Fliesen und dergleichen mit Kontaktkleber vorstreichen.

Produktvorteile:
  • selbstklebend
  • raue, rutschfeste Oberfläche
  • vermeidet Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle
  • mit rutschhemmender Mineralkörnung für alle glatten und trockenen Flächen


Hinweis:
Für den Innen- und Außenbereich
Ausnahme: wenn das Material durch Umgebungseinflüsse längeren und stärkeren Einwirkungen von Wasser, öligen oder chemischen Substanzen ausgesetzt wird.

1 Rolle = 18m, nur in ganzen Rollen lieferbar.

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Farbe:
signalgelb
Rollenlänge:
18 m
Marke:
Kügele
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband gelb 25mm, markierband, markierband gelb, Antirutsch, Antirutschstreifen, Boden Klebestreifen, Bodenklebeband, Kindersicherheit, Klebe Steifen, Klebestreifen, Reer, Treppe, Treppenschutz, safety walk, safetywalk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,37*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,40*
€ 108,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 90,54*
€ 107,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 87,32*
€ 103,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 82,81*
€ 98,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,37*
€ 83,74
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Motip Dupli
419096
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.