Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLFI Dampfsperre 1500 Saunatauglich


Menge:  m²  
Produktinformationen
Produktbild zu WOLFI Dampfsperre 1500 Saunatauglich
Produktbild zu WOLFI Dampfsperre 1500 Saunatauglich
LOGO zu WOLFI Dampfsperre 1500 Saunatauglich
Technisches Datenbaltt zu WOLFI Dampfsperre 1500 Saunatauglich
Artikel-Nr.:
     3145-110626100
Hersteller:
     WOLFI
Herst.-Nr.:
     630-3
EAN/GTIN:
     9120024620174
Suchbegriffe:
Dampfbremse
Dampfsperre
WOLFI Dampfsperre 1500 Saunatauglich

Aluminisierte Dampfsperre mit Gitterverstärkung.

Produktvorteile:
  • reißfest, wiederstandsfähig und gitterverstärkt
  • für alle Anwendungen wo Dampfdichtheit erforderlich ist
  • Saunatauglich


Anwendungsbebiete:
Als Dampfsperre und Luftdichtung rauminnenseitig bei belüfteten und unbelüfteten Dachkonstruktionen in Verbindung mit diffusionsoffenen und bituminösen Schalungsbahnen und bei dampfdichten Flachdachkonstruktionen. Als Dampfsperre und Winddichtung in Holzkonstruktionen und im Wandbereich von Holzriegelbauten. Zusätzlich werden Schwachstellen in der Konstruktion durch Zugluft und somit das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wärmedämmung verhindert.

Abgabe nur in ganzen Rollen a' 37,5 m²

Weitere Informationen:
Gewicht:
154 g/m²
Rollenlänge:
25 m
Rollenbreite:
150 cm
Hinweis:
Sd Wert 1500 m
Type:
1500
Bezeichnung:
Dampfsperre
Marke:
Wolfi
Weitere Suchbegriffe: Wolfinger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 18.750 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 37,5 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 37,5 m²
€ 6,23*
€ 7,41
pro m²
ab 75 m²
€ 6,19*
€ 7,37
pro m²
ab 187,5 m²
€ 6,02*
€ 7,16
pro m²
ab 375 m²
€ 5,76*
€ 6,85
pro m²
ab 18750 m²
€ 5,08*
€ 6,05
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLFI
360-3
ab € 33,47*
Sonstiges
WOLFI
350-3
ab € 20,03*
Sonstiges
WOLFI
415-3
ab € 38,64*
Sonstiges
WOLFI
310-3
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.