Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 310ml betongrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 310ml betongrau
Produktbild zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 310ml betongrau
Produktbild zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 310ml betongrau
Anwendungsbild zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 310ml betongrau
Symbol zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 310ml betongrau
Symbol zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 310ml betongrau
Sicherheitsdatenblatt EN
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
Datenblatt zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 310ml betongrau
LOGO zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 310ml betongrau
Technisches Datenbaltt zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 310ml betongrau
Sicherheitsdatenblatt AT / DE
Artikel-Nr.:
     3145-110623830
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     501281
EAN/GTIN:
     4014431623536
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
folienkleber illbruck
folienkleber
Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 310ml betongrau

illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko ist ein elastischer Kleber auf Hybrid Basis. Das 1K-Produkt polymerisiert bei Kontakt mit der Luftfeuchtigkeit.

Produktvorteile:
  • breites Haftspektrum
  • gute Verklebung auch bei leicht feuchten Untergründen
  • alterungs- und frühregenbeständig
  • geruchlos und lösemittelfrei

Anwendungsbereich:
  • Verklebung von illbruck Fensterfolien
  • Ausgleich von Unebenheiten am Klebeuntergrund
  • diverse Klebungen z.B. PVC-Verleistungen rund um die Montage
  • für Abdichtungsarbeiten an Bauanschlussfugen geeignet
  • optimale Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +45 °C


Weitere Informationen:
Lagerfähigkeit ca.:
12 mo
Inhalt:
310 ml
Verpackung:
Kartusche
Farbe:
betongrau
Kennzeichnung:
AT, DE, CZ, IT
Marke:
Illbruck
Type:
SP025
Weitere Suchbegriffe: folienkleber kartusche, Nahtpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller Eh'klar
41120
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.