Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 600ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 600ml weiß
Produktbild zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 600ml weiß
Anwendungsbild zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 600ml weiß
Symbol zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 600ml weiß
Symbol zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 600ml weiß
Sicherheitsdatenblatt EN
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
Datenblatt zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 600ml weiß
LOGO zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 600ml weiß
Technisches Datenbaltt zu Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 600ml weiß
Sicherheitsdatenblatt AT / DE
Artikel-Nr.:
     3145-110623809
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     393205
EAN/GTIN:
     4014431605051
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
folienkleber
Illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko 600ml weiß

illbruck SP025 Fenster-Folienkleber Öko ist ein elastischer Kleber auf Hybrid Basis. Das 1K-Produkt polymerisiert bei Kontakt mit der Luftfeuchtigkeit.

Produktvorteile:
  • breites Haftspektrum
  • gute Verklebung auch bei leicht feuchten Untergründen
  • alterungs- und frühregenbeständig
  • geruchlos und lösemittelfrei

Anwendungsbereich:
  • Verklebung von illbruck Fensterfolien
  • Ausgleich von Unebenheiten am Klebeuntergrund
  • diverse Klebungen z.B. PVC-Verleistungen rund um die Montage
  • für Abdichtungsarbeiten an Bauanschlussfugen geeignet
  • optimale Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +45 °C


Weitere Informationen:
Lagerfähigkeit ca.:
12 mo
Verpackung:
Folienbeutel
Inhalt:
600 ml
Farbe:
Reinweiß
Kennzeichnung:
AT, DE
RAL Nummer:
9010
Type:
SP025
Marke:
Illbruck
Weitere Suchbegriffe: Nahtpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller Eh'klar
41130
ab € 22,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.