Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTA Fugendichtband D 600 BG 1 15/ 4-11 6 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTA Fugendichtband D 600 BG 1 15/ 4-11 6 m
Produktbild zu PINTA Fugendichtband D 600 BG 1 15/ 4-11 6 m
Anwendungsbild zu PINTA Fugendichtband D 600 BG 1 15/ 4-11 6 m
Symbol zu PINTA Fugendichtband D 600 BG 1 15/ 4-11 6 m
Symbol zu PINTA Fugendichtband D 600 BG 1 15/ 4-11 6 m
Technisches Merkblatt EN
LOGO zu PINTA Fugendichtband D 600 BG 1 15/ 4-11 6 m
Technisches Merkblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110619907
Hersteller:
     PINTA
Herst.-Nr.:
     08015041106002SM
EAN/GTIN:
     4030703004131
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
PINTA Fugendichtband D 600 BG 1 15/ 4-11 6 m

Das Dichtungsband für die äußere, offen bewitterte Ebene.

Das pintaband D 600 nach DIN 18542 BG1 ist ein Fugendichtungsband aus imprägniertem Schaumstoff. Es dient zur Primärabdichtung bei direkt bewitterten Fugen und Anschlüssen. Zusätzlich zur Dichtung gegen Wind, Staub und Spritzwasser ist es auch schall- und wärmedämmend. So werden unverzüglich Energiekosten gesenkt und die Bausubstanz werterhaltend gesichert.

Produktvorteile:
  • ideal zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Aussenbereich
  • wärme- und schalldämmend (59 dB)
  • dichtet gegen Wind, Staub und Schlagregen
  • kontrolliertes Aufgehverhalten
  • Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gemäß DIN 18542 BG1
  • schlagregendicht > 600 Pa
  • dampfdiffusionsoffen nach DIN 18542 BG1
  • Beständigkeit gegen Licht- und Feuchteeinwirkung gemäß DIN 18542 BG1
  • Temperaturwechselbeständigkeit gemäß DIN 18542 BG1, geprüft von -30 °C bis +90 °C in Anlehnung an RAL-GZ 711
  • vorkomprimiert auf Rolle


Hinweise:
  • gleichbleibende Qualitäten gewährleistet durch regelmäßige Fremd- und Eigenüberwachung (MPA Hannover, ift Rosenheim)
  • 10 Jahre Funktionsgarantie gemäß Herstellerbedingungen


Weitere Informationen:
Fugenbreite:
4-11 mm
Material:
Polyurethan-Weichschaumstoff
Farbe:
schwarz
Fugentiefe:
15 mm
Rollenlänge:
6 m
Brandstoffklasse:
B1
Temperaturbeständigkeit:
- 20 °C bis + 80 °C
Hinweis:
SD-Wert < 0,5 m
Marke:
Pinta
Type:
D 600 BG 1
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband schwarz, dichtband, dichtband 6mx15mmx6mm, Pinta, Pinta Fensterfolien, Pintaband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,77*
€ 15,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
illbruck
391116
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.