Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC K-880 Flüssigmetall 50ml grau, ohne Mischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC K-880 Flüssigmetall 50ml grau, ohne Mischer
Produktbild zu STALOC K-880 Flüssigmetall 50ml grau, ohne Mischer
Anwendungsbild zu STALOC K-880 Flüssigmetall 50ml grau, ohne Mischer
Sicherheitsdatenblatt Komp. B
LOGO zu STALOC K-880 Flüssigmetall 50ml grau, ohne Mischer
Sicherheitsdatenblatt Komp. A
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611479
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408985
EAN/GTIN:
     9002736115752
Suchbegriffe:
Flüssigmetall
flüssigmetall
STALOC K-880 Flüssigmetall 50ml grau, ohne Mischer

Dient zur schnellen Reparatur von Haarrissen und ausgebrochenen Gewinden. Kann nach einer Stunde bearbeitet, gebohrt, gefräst und sandgestrahlt werden

Produktvorteile:
  • auf Metall, Holz und Kunststoff anwendbar
  • grifffest in ca. 4-7 min.
  • Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden
  • Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
  • Temperaturbereich: -50 °C bis +120 °C


Weitere Informationen:
Type:
K-880
Verpackung:
Dualkartusche
Marke:
Staloc
Farbe:
Grau
Inhalt:
50 ml
GHS:
GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE
Weitere Suchbegriffe: Metallkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
SPP1
ab € 30,63*
Zubehör
STALOC
104408938
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.