Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATTEX Verdünner 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PATTEX Verdünner 1L
Produktbild zu PATTEX Verdünner 1L
Sicherheitsdatenblatt DE
LOGO zu PATTEX Verdünner 1L
Technisches Datenbaltt zu PATTEX Verdünner 1L
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611210
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1419295
EAN/GTIN:
     4015000414852
Suchbegriffe:
Klebstoff-Verdünner
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
PATTEX Verdünner 1L

Lösemittelgemisch zum Reinigen der Arbeitsgeräte, zum Verdünnen von Kontaktklebstoffen oder zum Aktivieren zu stark abgelüfteter Klebefilme.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Verpackung:
Dose
Marke:
Pattex
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.