Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSMO CA-500.120 Sekundenklebstoff höherviskos 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSMO CA-500.120 Sekundenklebstoff höherviskos 50g
Produktbild zu COSMO CA-500.120 Sekundenklebstoff höherviskos 50g
LOGO zu COSMO CA-500.120 Sekundenklebstoff höherviskos 50g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611198
Hersteller:
     Cosmo Electronics
Herst.-Nr.:
     CA-500.120.FL11
EAN/GTIN:
     4250145600474
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
COSMO CA-500.120 Sekundenklebstoff höherviskos 50g

Verklebung diverser Gummi- und Kunststoffoberflächen im Fensterbau

Produktvorteile:
  • besonders kurze Fixierzeiten
  • sehr hohe Festigkeit
  • harte Klebefuge
  • schnelle Anfasskraft für Montagearbeiten
  • gute Bewitterungsfestigkeit im Außenbereich
  • hohe Kälte- und Wärmeresistenz
  • sehr gute UV-Stabilität
  • Verklebung von EPDM-Elastomeren
  • klebt viele Kunststoffe und Metalle
  • lösemittelfrei

Anwendungsgebiete:
z. B. Dichtungstechnik, Abwassertechnik, Kunststoff- und metallverarbeitende Industrie. Der Klebstoff wird insbesondere zur Verklebung von diversen Gummi- und Kunststoffoberflächen eingesetzt. Unter anderem wird er auch im Fensterbau zur Verklebung von EPDM-Dichtungsprofilen verwendet, z. B. an Gehrungen, Stößen miteinander und an PVC-hart und Alu-Profilen. COSMO CA-500 kann auch in Verbindung mit Primer COSMO SP-860.120 zur Verklebung von Silikon- und TPE-Dichtungen benutzt werden.

Weitere Informationen:
Viskosität:
100 mPa·s
Inhalt:
50 g
Marke:
Cosmo
Verpackung:
Flasche
Type:
CA-500.120
GHSSIGNAL:
Achtung
Bezeichnung:
1K Klebstoffe
GHS:
GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.