Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSMO CA-500.110 Sekundenklebstoff 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSMO CA-500.110 Sekundenklebstoff 50g
Produktbild zu COSMO CA-500.110 Sekundenklebstoff 50g
LOGO zu COSMO CA-500.110 Sekundenklebstoff 50g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611191
Hersteller:
     Cosmo Electronics
Herst.-Nr.:
     CA-500.110.FL30
EAN/GTIN:
     4250145600375
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
COSMO CA-500.110 Sekundenklebstoff 50g

Verklebung diverser Gummi- und Kunststoffoberflächen im Fensterbau

Produktvorteile:
  • besonders kurze Fixierzeiten
  • sehr hohe Festigkeit
  • harte Klebefuge
  • schnelle Anfasskraft für Montagearbeiten
  • gute Bewitterungsfestigkeit im Außenbereich
  • hohe Kälte- und Wärmeresistenz
  • sehr gute UV-Stabilität
  • Verklebung von EPDM-Elastomeren
  • klebt viele Kunststoffe und Metalle
  • lösemittelfrei

Anwendungsgebiete:
z. B. Dichtungstechnik, Abwassertechnik, Kunststoff- und metallverarbeitende Industrie. Der Klebstoff wird insbesondere zur Verklebung von diversen Gummi- und Kunststoffoberflächen eingesetzt. Unter anderem wird er auch im Fensterbau zur Verklebung von EPDM-Dichtungsprofilen verwendet, z. B. an Gehrungen, Stößen miteinander und an PVC-hart und Alu-Profilen. COSMO CA-500 kann auch in Verbindung mit Primer COSMO SP-860.120 zur Verklebung von Silikon- und TPE-Dichtungen benutzt werden.

Weitere Informationen:
Viskosität:
20 mPa·s
Inhalt:
50 g
Type:
CA-500.110
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE, IT
Marke:
Cosmo
Bezeichnung:
1K Klebstoffe
Verpackung:
Flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.