Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC 4S54 Sofortklebstoff Gel 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC 4S54 Sofortklebstoff Gel 20g
Produktbild zu STALOC 4S54 Sofortklebstoff Gel 20g
Sicherheitsdatenblatt SLO
LOGO zu STALOC 4S54 Sofortklebstoff Gel 20g
Technisches Merkblatt EN
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611140
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104409024
EAN/GTIN:
     9002734090242
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
STALOC 4S54 Sofortklebstoff Gel 20g

Gelartiger Sofortklebstoff zur Verklebung von porösen Materialien durch hervorragende Spaltüberbrückung. Tropft nicht!

  • verklebt Holz, Metall, Kunststoff, Elastomere und Keramik
  • hervorragende Spaltüberbrückung
  • fließt nicht ab, daher auch über Kopf zu verarbeiten


Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +80 °C
Viskosität:
50000 mPa·s
Inhalt:
20 g
Farbe:
transparent
Marke:
Staloc
Type:
4S54
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104409042
ab € 13,04*
Zubehör
STALOC
104409043
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.