Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC 4S15 Sofortklebstoff Kunststoff 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC 4S15 Sofortklebstoff Kunststoff 20g
Produktbild zu STALOC 4S15 Sofortklebstoff Kunststoff 20g
Sicherheitsdatenblat CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
LOGO zu STALOC 4S15 Sofortklebstoff Kunststoff 20g
Technisches Datenbaltt zu STALOC 4S15 Sofortklebstoff Kunststoff 20g
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611120
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408977
EAN/GTIN:
     9002734089772
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
STALOC 4S15 Sofortklebstoff Kunststoff 20g

Verklebung von Kunststoffen und Holz

Das Produkt ist aufgrund seiner Viskosität geeignet, poröse Materialien zu verkleben und erlaubt eine verlängerte Einstellphase bei der Verklebung.

Weitere Informationen:
Viskosität:
900-1400 mPa·s
Farbe:
transparent
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +80 °C
Inhalt:
20 g
Marke:
Staloc
Type:
4S15
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104409042
ab € 13,04*
Zubehör
STALOC
104409043
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.