Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC 4S01 Sofortklebstoff universal 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC 4S01 Sofortklebstoff universal 20g
Produktbild zu STALOC 4S01 Sofortklebstoff universal 20g
Anwendungsbild zu STALOC 4S01 Sofortklebstoff universal 20g
Anwendungsbild zu STALOC 4S01 Sofortklebstoff universal 20g
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu STALOC 4S01 Sofortklebstoff universal 20g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611100
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408975
EAN/GTIN:
     9002734089758
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
STALOC 4S01 Sofortklebstoff universal 20g

Verklebung von O-Ringen, Gummi-Dichtungen (mit Primer auch Silikongummi)

  • schnellhärtender Universaltyp für unterschiedlichste Anwendungen
  • klebt fast alle Materialien, u.a. Metall, Kunststoff, Holz, Gummi, Kork, Keramik


Weitere Informationen:
Viskosität:
100 mPa·s
Inhalt:
20 g
Farbe:
Transparent
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +80 °C
Marke:
Staloc
Type:
4S01
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE
Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, blitz kleber, Kunststoffklebstoff, Loctite, Superkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104409042
ab € 13,08*
Zubehör
STALOC
104409043
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.