Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC 5S42 Hydraulikdichtung mittelfest 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC 5S42 Hydraulikdichtung mittelfest 250ml
Produktbild zu STALOC 5S42 Hydraulikdichtung mittelfest 250ml
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SL
Sicherheitsdatenblatt IT
LOGO zu STALOC 5S42 Hydraulikdichtung mittelfest 250ml
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110603281
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408957
EAN/GTIN:
     9002736032813
Suchbegriffe:
Hydraulik-Dichtmittel
Hydraulikgewindedichtung
hydraulik dichtmittel
STALOC 5S42 Hydraulikdichtung mittelfest 250ml

Zum Abdichten von Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen bis R 3/4", bis zum Berstdruck

  • sehr gute chemische Beständigkeit
  • für alle Feingewinde einsetzbar


Weitere Informationen:
Spaltfüllvermögen:
0,15 mm
für Gewinde:
R ¾"
Viskosität:
600 mPa·s
Inhalt:
250 ml
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +150 °C
Farbe:
braun
Festigkeitsklasse:
mittelfest
Type:
5S42
Marke:
Staloc
Kennzeichnung:
AT, DE
Weitere Suchbegriffe: Loctite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
AFA.150
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.