Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Geschlitzte Spannhülse, Größe RD 3, Außen Ø 50 mm, Innen Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PARAT Geschlitzte Spannhülse, Größe RD 3, Außen Ø 50 mm, Innen Ø 40 mm
Produktbild zu PARAT Geschlitzte Spannhülse, Größe RD 3, Außen Ø 50 mm, Innen Ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109966176
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     504088
EAN/GTIN:
     9002730874143
Suchbegriffe:
Spannhülse (Revolver)
Zylinderschaftaufnahme
spannhülse (revolver)
PARAT Geschlitzte Spannhülse, Größe RD 3, Außen Ø 50 mm, Innen Ø 40 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
PARAT
Größe:
RD 3
Außen ø:
50 mm
Innen ø:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.