Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Wechselhalter WDL 4/40 - Innenbearbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PARAT Wechselhalter WDL 4/40 - Innenbearbeitung
Produktbild zu PARAT Wechselhalter WDL 4/40 - Innenbearbeitung
Skizze zu PARAT Wechselhalter WDL 4/40 - Innenbearbeitung
1) RD 2 mit Wechselhalter WD 2/25, WDR 2/25 und WDL 2/25
2) RD 2 mit Wechselhalter WD 2/25 und WDR 2/25
3) RD 2 mit Wechselhalter WD 2/25 und WDL 2/25
4) RD 2 mit Wechselhalter WD 2/25
Artikel-Nr.:
     3145-109966130
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     P 14120
EAN/GTIN:
     9002730873689
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Innenbearbeitung ...
wechselhalter für innenbearbeitung ...
PARAT Wechselhalter WDL 4/40 - Innenbearbeitung

  • Wechselhalter für 4-fach Revolverkopf RD


Weitere Informationen:
Hersteller:
PARAT
Type:
WDL 4/40
O:
53 mm
P:
96 mm
Einspannlänge N:
190 mm
Größe:
RD 4
Gewicht:
5,8 kg
Einspannhöhe S:
44 mm
U groß:
30 mm
Einspanntiefe R:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,29*
€ 746,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,44*
€ 735,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,01*
€ 679,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,74*
€ 663,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,57*
€ 636,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.