Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Wechselhalter WDL 3/32 - Innenbearbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PARAT Wechselhalter WDL 3/32 - Innenbearbeitung
Produktbild zu PARAT Wechselhalter WDL 3/32 - Innenbearbeitung
Skizze zu PARAT Wechselhalter WDL 3/32 - Innenbearbeitung
1) RD 2 mit Wechselhalter WD 2/25, WDR 2/25 und WDL 2/25
2) RD 2 mit Wechselhalter WD 2/25 und WDR 2/25
3) RD 2 mit Wechselhalter WD 2/25 und WDL 2/25
4) RD 2 mit Wechselhalter WD 2/25
Artikel-Nr.:
     3145-109966118
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     P 13120
EAN/GTIN:
     9002730873566
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Innenbearbeitung ...
wechselhalter für innenbearbeitung ...
PARAT Wechselhalter WDL 3/32 - Innenbearbeitung

  • Wechselhalter für 4-fach Revolverkopf RD


Weitere Informationen:
Hersteller:
PARAT
Einspanntiefe R:
25 mm
U groß:
25 mm
Größe:
RD 3
O:
44 mm
Einspannhöhe S:
33 mm
Type:
WDL 3/32
Einspannlänge N:
165 mm
P:
76 mm
Gewicht:
3,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,32*
€ 469,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,55*
€ 468,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,74*
€ 432,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,55*
€ 421,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,91*
€ 399,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.