Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Wechselhalter WDL 2/25 - Innenbearbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PARAT Wechselhalter WDL 2/25 - Innenbearbeitung
Produktbild zu PARAT Wechselhalter WDL 2/25 - Innenbearbeitung
Skizze zu PARAT Wechselhalter WDL 2/25 - Innenbearbeitung
1) RD 2 mit Wechselhalter WD 2/25, WDR 2/25 und WDL 2/25
2) RD 2 mit Wechselhalter WD 2/25 und WDR 2/25
3) RD 2 mit Wechselhalter WD 2/25 und WDL 2/25
4) RD 2 mit Wechselhalter WD 2/25
Artikel-Nr.:
     3145-109966110
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     P 12120
EAN/GTIN:
     9002730873481
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Innenbearbeitung ...
wechselhalter für innenbearbeitung ...
PARAT Wechselhalter WDL 2/25 - Innenbearbeitung

  • Wechselhalter für 4-fach Revolverkopf RD


Weitere Informationen:
Hersteller:
PARAT
Einspanntiefe R:
19 mm
U groß:
20 mm
Gewicht:
2,1 kg
Type:
WDL 2/25
P:
66 mm
Einspannlänge N:
130 mm
O:
36 mm
Größe:
RD 2
Einspannhöhe S:
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.