Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EROGLU Anzugsbolzen ISO 7388 M16 mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EROGLU Anzugsbolzen ISO 7388 M16 mit Bohrung
Produktbild zu EROGLU Anzugsbolzen ISO 7388 M16 mit Bohrung
Skizze zu EROGLU Anzugsbolzen ISO 7388 M16 mit Bohrung
LOGO zu EROGLU Anzugsbolzen ISO 7388 M16 mit Bohrung
Artikel-Nr.:
     3145-109958972
Hersteller:
     Eroglu
Herst.-Nr.:
     404.20.16.IK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen
anzugsbolzen iso 7388 m16
EROGLU Anzugsbolzen ISO 7388 M16 mit Bohrung

Weitere Informationen:
Type:
mit Bohrung ø 7,35
Werksnummer:
404.20.16
h:
11,15 mm
l:
28 mm
D:
18,95 mm
M:
M16 mm
L:
44,4 mm
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen iso 7388, anzugsbolzen m16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.