Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 472 E ER 40 / 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 472 E ER 40 / 10 mm
Produktbild zu EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 472 E ER 40 / 10 mm
Skizze zu EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 472 E ER 40 / 10 mm
LOGO zu EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 472 E ER 40 / 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109958937
Hersteller:
     Eroglu
Herst.-Nr.:
     472 E-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 472 E ER 40 / 10 mm

Weitere Informationen:
Werksnummer:
472 E-10
d:
10 mm
D:
41 mm
L:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eroglu
401.02.26
ab € 58,41*
Zubehör
Eroglu
402.02.26.80
ab € 50,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.