Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 430 E ER 25 / 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 430 E ER 25 / 7 mm
LOGO zu EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 430 E ER 25 / 7 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109958895
Hersteller:
     Eroglu
Herst.-Nr.:
     430 E-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 430 E ER 25 / 7 mm

Weitere Informationen:
Werksnummer:
430 E-07
d:
7 mm
D:
26 mm
L:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eroglu
402.02.16.60
ab € 46,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.