Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type D1 Bohrung 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type D1 Bohrung 22 mm
Produktbild zu MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type D1 Bohrung 22 mm
LOGO zu MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type D1 Bohrung 22 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109956625
Hersteller:
     MULTISUISSE
Herst.-Nr.:
     100177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf multisuisse
MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type D1 Bohrung 22 mm

Der Stahlhalterkopf wird mit dem Support der Drehmaschine verschraubt. Die geschliffene Verzahnung im Zentrierkörper und in den Wechselhaltern ermöglicht 40 verschiedene Spannstellungen.
Wiederholgenauigkeit: 0,01 mm

Weitere Informationen:
Type:
D1
Gewicht:
18 kg
Bohrung Zentrierscheibe:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.281,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,96*
€ 1.600,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,87*
€ 1.590,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,00*
€ 1.556,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,25*
€ 1.535,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,53*
€ 1.525,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.