Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type B Bohrung 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type B Bohrung 16 mm
Produktbild zu MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type B Bohrung 16 mm
LOGO zu MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type B Bohrung 16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109956603
Hersteller:
     MULTISUISSE
Herst.-Nr.:
     100141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf multisuisse
MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type B Bohrung 16 mm

Der Stahlhalterkopf wird mit dem Support der Drehmaschine verschraubt. Die geschliffene Verzahnung im Zentrierkörper und in den Wechselhaltern ermöglicht 40 verschiedene Spannstellungen.
Wiederholgenauigkeit: 0,01 mm

Weitere Informationen:
Type:
B
Gewicht:
4,5 kg
Bohrung Zentrierscheibe:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,76*
€ 704,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,63*
€ 674,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,46*
€ 622,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,18*
€ 605,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,95*
€ 591,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.