Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type A Bohrung 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type A Bohrung 12 mm
Produktbild zu MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type A Bohrung 12 mm
LOGO zu MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type A Bohrung 12 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109956600
Hersteller:
     MULTISUISSE
Herst.-Nr.:
     100106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf multisuisse
MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type A Bohrung 12 mm

Der Stahlhalterkopf wird mit dem Support der Drehmaschine verschraubt. Die geschliffene Verzahnung im Zentrierkörper und in den Wechselhaltern ermöglicht 40 verschiedene Spannstellungen.
Wiederholgenauigkeit: 0,01 mm

Weitere Informationen:
Type:
A
Gewicht:
1,4 kg
Bohrung Zentrierscheibe:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,96*
€ 477,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,01*
€ 439,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,25*
€ 429,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,34*
€ 407,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.