Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Ungestufte Aufsatzb. AB Typ 002 DURO-T 250/3 mm ungehärtet, Normalausf.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu RÖHM Ungestufte Aufsatzb. AB Typ 002 DURO-T 250/3 mm ungehärtet, Normalausf.
Produktbild zu RÖHM Ungestufte Aufsatzb. AB Typ 002 DURO-T 250/3 mm ungehärtet, Normalausf.
LOGO zu RÖHM Ungestufte Aufsatzb. AB Typ 002 DURO-T 250/3 mm ungehärtet, Normalausf.
LOGO zu RÖHM Ungestufte Aufsatzb. AB Typ 002 DURO-T 250/3 mm ungehärtet, Normalausf.
Artikel-Nr.:
     3145-109918284
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     094010
EAN/GTIN:
     9002732090411
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter
Keilstangendrehfutter
Keilstangenfutter
RÖHM Ungestufte Aufsatzb. AB Typ 002 DURO-T 250/3 mm ungehärtet, Normalausf.

  • In normaler Ausführung, ungehärtet, Werkstoff 16MnCr5


Weitere Informationen:
Type:
2
Backenbreite:
30,4 mm
Größe ø:
250 mm
Backenanzahl:
3
Backenlänge:
125 mm
Backenhöhe:
50 mm
Hersteller:
RÖHM
ID:
094010
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 49,20*
€ 59,06*
4 Tage
7
pro Stück
€ 4,30*
ab € 51,47*
€ 62,70*
1 Tag
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 53,12*
€ 63,80*
3 Tage
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 55,87*
€ 66,61*
Lager 3145
3
pro Satz
€ 5,90*
ab € 76,88*
€ 90,80*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 90,80*
€ 108,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 90,66*
€ 107,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 86,51*
€ 102,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 82,99*
€ 98,76
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 80,66*
€ 95,99
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 76,88*
€ 91,49
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.