Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Umkehr-Aufsatzbacken UB DIN 6350 Typ 303 für ZGU/ZSU 250/3 gehärtet


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu RÖHM Umkehr-Aufsatzbacken UB DIN 6350 Typ 303 für ZGU/ZSU 250/3 gehärtet
Produktbild zu RÖHM Umkehr-Aufsatzbacken UB DIN 6350 Typ 303 für ZGU/ZSU 250/3 gehärtet
LOGO zu RÖHM Umkehr-Aufsatzbacken UB DIN 6350 Typ 303 für ZGU/ZSU 250/3 gehärtet
LOGO zu RÖHM Umkehr-Aufsatzbacken UB DIN 6350 Typ 303 für ZGU/ZSU 250/3 gehärtet
Artikel-Nr.:
     3145-109917996
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     108049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
RÖHM Umkehr-Aufsatzbacken UB DIN 6350 Typ 303 für ZGU/ZSU 250/3 gehärtet

  • gehärtet
  • Kreuzversatz für Außen- und Innenspannung, Werkstoff 16 MnCr5


Zusätzlich oder nachträglich bezogene, gehärtete Stufenbacken müssen im Futter ausgeschliffen werden.
Für nachträglich bezogene Backen, Futter einsenden.

Weitere Informationen:
Type:
303
Backenbreite:
36 mm
Größe ø:
250 mm
Backenanzahl:
3
Backenlänge:
95,3 mm
Backenhöhe:
52,5 mm
Hersteller:
RÖHM
ID:
108049
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 76,49*
€ 94,38*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,79*
€ 213,61*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,76*
€ 215,12*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,40*
€ 216,02*
Lager 3145
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 233,49*
€ 272,30*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 272,30*
€ 324,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 269,40*
€ 320,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 256,18*
€ 304,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 241,82*
€ 287,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 233,49*
€ 277,85
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.