Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM 4-Backenfutter, DURO-M-250/4 KK6, ID 185559, Grund- und Aufsatzbacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RÖHM 4-Backenfutter, DURO-M-250/4 KK6, ID 185559, Grund- und Aufsatzbacken
Produktbild zu RÖHM 4-Backenfutter, DURO-M-250/4 KK6, ID 185559, Grund- und Aufsatzbacken
LOGO zu RÖHM 4-Backenfutter, DURO-M-250/4 KK6, ID 185559, Grund- und Aufsatzbacken
LOGO zu RÖHM 4-Backenfutter, DURO-M-250/4 KK6, ID 185559, Grund- und Aufsatzbacken
Artikel-Nr.:
     3145-109917893
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185559
EAN/GTIN:
     9002730980837
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
RÖHM 4-Backenfutter, DURO-M-250/4 KK6, ID 185559, Grund- und Aufsatzbacken

Das DURO-M ist ein manuell betätigtes Drehfutter mit Planspirale und Durchgang. Es wird überwiegend auf konventionellen Drehmaschinen zur spanenden Bearbeitung von Drehteilen eingesetzt.

Technische Merkmale
  • Futterkörper (sowie alle weiteren Bauteile) aus Stahl
  • Zentrisch spannend über Planspirale
  • Planspirale im Gesenk geschmiedet und hochvergütet, Gewindeflanken beidseitig geschliffen
  • Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen
  • Werkseitig ermittelter Nulltrieb als Genauigkeitstrieb
  • Die max. zulässige Drehzahl ist so festgelegt, daß bei max. Spannkraft und bei Verwendung der schwersten zugehörigen Spannbacken noch 1/3 der Spannkraft als Restspannkraft zur Verfügung steht. Die Spannbacken dürfen dabei über den Futter-Außendurchmesser nicht überstehen. Die Drehfutter müssen in einwandfreiem Zustand sein. Im übrigen gelten die Bestimmungen nach DIN 6386 Teil 1.
  • Spannkraft nach DIN 6350: Die Spannkraft ist die Summe aller auf das Werkstück radial im Stillstand wirkenden Backenkräfte. Die angegebenen Spannkräfte sind Richtwerte. Sie gelten bei Futtern in einwandfreiem Zustand, die mit Röhm-Fett F80 abgeschmiert sind.
  • Lieferumfang: Futter, Futterschlüssel, Backen


Einsatzbereich
  • Konventionell spannende, horizontale und vertikale Drehmaschinen sowie Fräsmaschinen, Rundtische und Teilapparate. Überwiegend in der Einzel- oder Kleinserienfertigung oder Reparaturwerkstatt.
  • Spannen von rotationssymmetrischen Teilen für die Dreh- und Fräsbearbeitung.

Vorteile
  • Backen grundsätzlich brüniert
  • Minimale Störkontur
  • Hohe Kraftübersetzung
  • Abtropfkante für Kühlmittel


Weitere Informationen:
Backenlänge:
95 mm
Aufnahme Kurzkegel:
6
Backenanzahl:
4
Hersteller:
RÖHM
Durchgang:
76 mm
ID:
185559
Drehzahl max.:
3000 r/min
Drehmoment:
150 N·m
Aufnahme:
106,4 mm
Spannkraft:
63 kN
Type:
250/4
Höhe:
83 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.407,27*
€ 1.466,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.411,54*
€ 1.466,76*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.386,86*
€ 1.468,42*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 1.720,11*
€ 1.779,53*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.779,53*
€ 2.117,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.769,86*
€ 2.106,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.737,95*
€ 2.068,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,11*
€ 2.046,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.