Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEPE Annetzkanne 2,5 Liter, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RIEPE Annetzkanne 2,5 Liter, gelb
Produktbild zu RIEPE Annetzkanne 2,5 Liter, gelb
LOGO zu RIEPE Annetzkanne 2,5 Liter, gelb
LOGO zu RIEPE Annetzkanne 2,5 Liter, gelb
Artikel-Nr.:
     3145-108634773
Hersteller:
     RIEPE
Herst.-Nr.:
     1919
EAN/GTIN:
     9002732088050
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
annetzkanne 2,5l
RIEPE Annetzkanne 2,5 Liter, gelb

  • Sicherer Umgang mit verschiedenen chemischen Produkten
  • Jetzt noch sparsamer im Verbrauch
  • Robuste Metallausführung
  • Erleichtert das manuelle Putzen
  • Ausgesprochen langlebig durch hochwertige Verarbeitung




Allgemein bezogene Vorsichtsmaßnahmen (Nicht im Gesetz hinterlegt):
  • Im Umgang mit den verwendeten Materialien sind die im Sicherheitsdatenblatt angegebenen Vorsichts- und Handlingsmaßnahmen zu beachten
  • Die in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern genannten Anweisungen zur PSA beachten. Im Riepe Sicherheitsdatenblatt LP 208/56, LP 305/98 und LP 305/98 PLUS unter Punkt 8.2.


Weitere Informationen:
passend zu:
Kantenanleimmaschinen
Inhalt:
2,5 l
Außen ø:
160 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIEPE
2003
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.