Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUHDO Spannzange 20,0 - 19,5 mm / Typ 462E / 12-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu GUHDO Spannzange 20,0 - 19,5 mm / Typ 462E / 12-fach
Artikel-Nr.:
     3145-108620320
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     6360.200.10
EAN/GTIN:
     4030289057682
Suchbegriffe:
DIN 6388
DIN 6388 Spannzange
OZ Spannzangen
Spannzange DIN ISO 10897
GUHDO Spannzange 20,0 - 19,5 mm / Typ 462E / 12-fach

  • 12-fach geschlitzt DIN 6388


Weitere Informationen:
Hersteller:
GUHDO
Spannbereich:
20,0 - 19,5 mm
Länge:
52 mm
Schaft ø:
20 mm
passend zu:
Spannzangenfutter HSK 63 F
Type:
462 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GUHDO
6375.630.00
ab € 280,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.