Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUHDO Spannzange 16,0 - 15,5 mm / Typ 462E / 12-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu GUHDO Spannzange 16,0 - 15,5 mm / Typ 462E / 12-fach
Artikel-Nr.:
     3145-108620316
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     6360.160.10
EAN/GTIN:
     4030289057675
Suchbegriffe:
DIN 6388
DIN 6388 Spannzange
OZ Spannzangen
Spannzange DIN ISO 10897
GUHDO Spannzange 16,0 - 15,5 mm / Typ 462E / 12-fach

  • 12-fach geschlitzt DIN 6388


Weitere Informationen:
Spannbereich:
16,0 - 15,5 mm
Schaft ø:
16 mm
Länge:
52 mm
passend zu:
Spannzangenfutter HSK 63 F
Hersteller:
GUHDO
Type:
462 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GUHDO
6375.630.00
ab € 279,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.