Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUHDO Spannzange 14,0 - 13,5 mm / Typ 462E / 12-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu GUHDO Spannzange 14,0 - 13,5 mm / Typ 462E / 12-fach
Artikel-Nr.:
     3145-108620314
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     6360.140.10
EAN/GTIN:
     4030289057651
Suchbegriffe:
DIN 6388
DIN 6388 Spannzange
OZ Spannzangen
Spannzange DIN ISO 10897
GUHDO Spannzange 14,0 - 13,5 mm / Typ 462E / 12-fach

  • 12-fach geschlitzt DIN 6388


Weitere Informationen:
passend zu:
Spannzangenfutter HSK 63 F
Hersteller:
GUHDO
Länge:
52 mm
Spannbereich:
14,0 - 13,5 mm
Schaft ø:
14 mm
Type:
462 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GUHDO
6375.630.00
ab € 279,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.