Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUHDO Spannzange 6,0 - 5,5 mm / Typ 462E / 12-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu GUHDO Spannzange 6,0 - 5,5 mm / Typ 462E / 12-fach
Artikel-Nr.:
     3145-108620306
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     6360.060.10
EAN/GTIN:
     4030289057545
Suchbegriffe:
DIN 6388
DIN 6388 Spannzange
OZ Spannzangen
Spannzange DIN ISO 10897
GUHDO Spannzange 6,0 - 5,5 mm / Typ 462E / 12-fach

  • 12-fach geschlitzt DIN 6388


Weitere Informationen:
Hersteller:
GUHDO
Länge:
52 mm
Schaft ø:
6 mm
passend zu:
Spannzangenfutter HSK 63 F
Type:
462 E
Spannbereich:
6,0 - 5,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GUHDO
6375.630.00
ab € 279,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.