Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Dachspitzbohrer DM 5x57 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechtslauf
Rechtslauf
LOGO zu STERN Dachspitzbohrer DM 5x57 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts
Artikel-Nr.:
     3145-108605050
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     192DS/HW-5X57R
EAN/GTIN:
     9003077004712
STERN Dachspitzbohrer DM 5x57 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts

  • Spezialbohrer für Dübelbohrautomaten für Durchgangsbohrungen mit dachförmiger Spitze 60° für sauberen Bohraustritt an der Werkstückunterseite
  • Schaft mit Abflachung und Stellschraube 10 x 26 mm

Kennzeichnung:
Rechtslauf schwarz
Linkslauf rot

Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
Bohrer ø:
5 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Material:
HM
Nutzlänge:
24 mm
Schaft:
10 x 26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.