Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Band grün 1200 x15,1x1,0 mm Bruchlast 568 kg Kern ø 406 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu PET-Band grün 1200 x15,1x1,0 mm Bruchlast 568 kg Kern ø 406 mm
Produktbild zu PET-Band grün 1200 x15,1x1,0 mm Bruchlast 568 kg Kern ø 406 mm
Anwendungsbild zu PET-Band grün 1200 x15,1x1,0 mm Bruchlast 568 kg Kern ø 406 mm
Anwendungsbild zu PET-Band grün 1200 x15,1x1,0 mm Bruchlast 568 kg Kern ø 406 mm
Anwendungsbild zu PET-Band grün 1200 x15,1x1,0 mm Bruchlast 568 kg Kern ø 406 mm
Anwendungsbild zu PET-Band grün 1200 x15,1x1,0 mm Bruchlast 568 kg Kern ø 406 mm
Anwendungsbild zu PET-Band grün 1200 x15,1x1,0 mm Bruchlast 568 kg Kern ø 406 mm
Anwendungsbild zu PET-Band grün 1200 x15,1x1,0 mm Bruchlast 568 kg Kern ø 406 mm
Anwendungsbild zu PET-Band grün 1200 x15,1x1,0 mm Bruchlast 568 kg Kern ø 406 mm
Anwendungsbild zu PET-Band grün 1200 x15,1x1,0 mm Bruchlast 568 kg Kern ø 406 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107879980
Hersteller:
     ZARUBA
Herst.-Nr.:
     65DK92
EAN/GTIN:
     9002730652512
Suchbegriffe:
verpackungsmaterial
PET-Band grün 1200 x15,1x1,0 mm Bruchlast 568 kg Kern ø 406 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
verschweißbar
Bruchlast:
568 kg
Material:
PET
Bandstärke:
1 mm
Bandbreite:
15,5 mm
Farbe:
grün
Bandlänge:
1200 m
Kernloch ø:
406 mm
Type:
65DK92
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,63*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 174,81*
€ 208,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 171,91*
€ 204,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 166,91*
€ 198,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 161,33*
€ 191,98
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 139,63*
€ 166,16
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZARUBA
65PJ20
ab € 466,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.