Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänge-Sichttasche DIN A5 quer rot 230 x 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Anhänge-Sichttasche DIN A5 quer rot 230 x 205mm
Produktbild zu Anhänge-Sichttasche DIN A5 quer rot 230 x 205mm
Anwendungsbild zu Anhänge-Sichttasche DIN A5 quer rot 230 x 205mm
Anwendungsbild zu Anhänge-Sichttasche DIN A5 quer rot 230 x 205mm
Anwendungsbild zu Anhänge-Sichttasche DIN A5 quer rot 230 x 205mm
Artikel-Nr.:
     3145-107861228
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     02011A5LH31
EAN/GTIN:
     4066061081965
Anhänge-Sichttasche DIN A5 quer rot 230 x 205mm

Belastbare und langlebige Sichttasche zum Anhängen oder Einstecken, mit vorgestanztem Lochbild zum Befestigen an verschiedensten Ladungsträgern mittels optionalem Zubehör. Reißfeste und dehnbare Sichtfolie mit Rückstellvermögen, scannertauglich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Anhängen
Abmessung:
230 x 205 mm
Material:
Kunststoff PVC
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FATH
02011E02
ab € 0,0407*
Zubehör
FATH
02011E05
ab € 0,16*
Zubehör
FATH
02011E04
ab € 0,0304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.