Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung L-Form weiß 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodenmarkierung L-Form weiß 50mm
Produktbild zu Bodenmarkierung L-Form weiß 50mm
Skizze zu Bodenmarkierung L-Form weiß 50mm
Anwendungsbild zu Bodenmarkierung L-Form weiß 50mm
Artikel-Nr.:
     3145-107861218
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     0203HL05093
EAN/GTIN:
     4066061079849
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Bodenmarkierung L-Form weiß 50mm

Zum schnellen und sicheren Kennzeichnen von Wegbegrenzungen, Treppenstufen, Abstellflächen, Arbeitsbereichen. Selbstklebende und staplerfeste sowie formstabile Bodenmarkierung mit hoher Haltekraft, für nahezu alle Industrieböden geeignet, rückstandsfrei ablösbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff PVC
Form:
L
Befestigungsart:
mit rückseitiger Selbstklebefläche
Bandbreite:
50 mm
Farbcode:
RAL 9003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FATH
0203HT05093
ab € 0,75*
Zubehör
FATH
0203T05093
ab € 98,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.