Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUST Alu-Klappgerüst Nutzlast=150 kg Länge=1,70m Arbeitshöhe 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUST Alu-Klappgerüst Nutzlast=150 kg Länge=1,70m Arbeitshöhe 3,00 m
Produktbild zu JUST Alu-Klappgerüst Nutzlast=150 kg Länge=1,70m Arbeitshöhe 3,00 m
LOGO zu JUST Alu-Klappgerüst Nutzlast=150 kg Länge=1,70m Arbeitshöhe 3,00 m
Artikel-Nr.:
     3145-107859520
Hersteller:
     Just
Herst.-Nr.:
     45-500
EAN/GTIN:
     9120088752002
Suchbegriffe:
Faltgerüst
Klappgerüst
just klappgerüst
faltgerüst
JUST Alu-Klappgerüst Nutzlast=150 kg Länge=1,70m Arbeitshöhe 3,00 m

Praktisches Kleingerüst für Handwerker, komplett aus Aluminium, Alu-Bühne mit geriffeltem Visatec-Belag, wasserfest und rutschhemmend, alle 300 mm höhenverstellbar, Bühne im zusammengeklappten Zustand des Gerüstes senkrecht einhängbar. Tragkraft: 150 kg.

Lieferung inkl. 4 Lenkrollen gebremst.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3 m
Gerüsthöhe:
1,7 m
Gewicht:
20 kg
Marke:
Just
Material:
Alu
Type:
45-500
Breite:
0,65 m
Länge:
1,6 m
Ausführung:
klappbar
Weitere Suchbegriffe: Alu Gerüst, Alugerüst, Fahrgerüst, Gerüst, Rollgerüst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,28*
€ 579,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,52*
€ 540,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,99*
€ 522,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,00*
€ 489,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.