Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeklemme HFS-1000 Greifbreite 0-20 Tragkraft 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hebeklemme HFS-1000 Greifbreite 0-20 Tragkraft 1000 kg
Produktbild zu Hebeklemme HFS-1000 Greifbreite 0-20 Tragkraft 1000 kg
Skizze zu Hebeklemme HFS-1000 Greifbreite 0-20 Tragkraft 1000 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107856492
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     800501
EAN/GTIN:
     9002730344097
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme 1000kg
Hebeklemme HFS-1000 Greifbreite 0-20 Tragkraft 1000 kg

Müheloser Austausch der Verschleißteile, Sicherheitsarretierung.

Weitere Informationen:
Type:
HFS-1000
Gewicht:
4,8 kg
Greifbereich:
0 - 20 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme, Baustellensicherheit, Plattenklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.