Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband Tragkraft 2000 kg grün Länge 2 m Breite 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hebeband Tragkraft 2000 kg grün Länge 2 m Breite 60 mm
Produktbild zu Hebeband Tragkraft 2000 kg grün Länge 2 m Breite 60 mm
Anwendungsbild zu Hebeband Tragkraft 2000 kg grün Länge 2 m Breite 60 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107856439
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400621
EAN/GTIN:
     9002730341621
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Hebeband Tragkraft 2000 kg grün Länge 2 m Breite 60 mm

Doppellagig, beidseitig mit verstärkten Endschlaufen. Gefertigt nach EN1492-1 aus 100 % Polyester, Sicherheitsfaktor 7:1. PU imprägniert und thermisch fixiert. Farbcodierung der Tragfähigkeit entsprechend der Norm. UV-beständig, keine Materialalterung oder Versprödung. Temperaturbeständig von -40ºC bis +100ºC. Prüfraster auf dem Etikett zur Markierung der wiederkehrenden Prüfungen.

Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Tragkraft:
2000 kg
Gurtbreite:
60 mm
Farbe:
Grün
Länge:
2 m
Type:
HBD 2
Werksnummer:
400621
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband grün 60 mm wll 2,0 t, hebeband, hebeband 2m, Einweghebeband, Hebemittel, Hebeschlaufe, Krangurt, Krangurte, Kranschlaufe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.